Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAG1 Kaarevat raaputusharjat 3 x 7 ruostumatonta terästä - 5 kpl | AB3RWB

TOUGH GUY 1VAG1 kaarevat raaputusharjarivit 3 x 7 ruostumatonta terästä - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3RWB Malli: 1VAG1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaaputusharja
HarjasmateriaaliRuostumaton teräslanka
kahvan pituus8"
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiKaareva
Rivien määräX 3 7
Leikkauksen pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjasmateriaaliHarjan pituusHarjan leveyskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 1VAF4 kaarevat naarmuharjat 3 x 19 ruostumatonta terästä | AB3RVV 1 VAF41.125 "Ruostumaton teräslanka--13.75 "PuuKaareva-1€7.05
TOUGH GUY 1VAF5 Kaareva Scratch Brush Rivit 3 x 19 ruostumaton teräslanka | AB3RVW 1YTT4 1 VAF51"Ruostumaton teräslanka--13.75 "PuuKaareva-1€6.68
TOUGH GUY 1VAF6 -kengänkahvan naarmuuntuvat sivellinrivit 4 x 16 S | AB3RVX 1 VAF61"Ruostumaton teräslanka--10 "Puukenkä-1€7.95
TOUGH GUY 1VAF7 -kenkäkahvan naarmuharjat 4 x 16 S | AB3RVY 1 VAF71.187 "Ruostumaton teräslanka--10 "Puukenkä-1€8.79
TOUGH GUY 1VAF8 Scratch Brush Rows 3 x 19 Hiiliteräs | AB3RVZ 1 VAF81"Hiiliteräslanka--13.5 "PuuKaareva-1€4.95
TOUGH GUY 1VAF9 Scratch Brush Rows 4 x 16 Hiiliteräs | AB3RWA 1 VAF91.125 "Hiiliteräslanka--10 "Puukenkä-1€7.82
TOUGH GUY 1VAG2 kaarevat naarmuharjat 3 x 7 ruostumatonta terästä - 5 kpl pakkaus | AB3RWC 1VAG21 / 2 "Ruostumaton teräslanka1.5 "5 / 16 "7"MuoviKaareva7.125 "5€11.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAG1 kaarevat raaputusharjarivit 3 x 7 ruostumatonta terästä - 5 kpl pakkaus
€9.95 /pakkaus