Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAD3 kuorintaharja 10 tuuman vetolastalla | AB3RVA

TOUGH GUY 1VAD3 kuurausharja vetolastalla 10 tuuman lohko

Varastossa
Tuote: AB3RVA Malli: 1VAD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdista harja vetolastalla
HaponkestäväEi
Estä materiaalivaahto
Lohkon koko10 "
Harjaksen värisininen
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjan pituus10 "
Harjan leveys4"
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä materiaalipolypropeeni
Kahva materiaaliRakenteellinen vaahto
Kokonaispituus10 "
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAD3 kuurausharja vetolastalla 10 tuuman lohko
€24.61 / yksikkö