Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZF9 Kiilamoppi, koko 6 tuumaa luonnollinen | AB3LAB

TOUGH GUY 1TZF9 Wedge Mopin täyttökoko 6 tuumaa Natural

Varastossa
Tuote: AB3LAB Malli: 1TZF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilamopin täyttö
antimikrobisetEi
VäriLuonnollinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys6"
PestäväEi
Pituus11 "
MateriaaliPuuvilla
kerros4
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZF9 Wedge Mopin täyttökoko 6 tuumaa Natural
€6.62 / yksikkö