Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZF8 Wedge Mop -sarja puuvilla luonnon | AB3LAA

TOUGH GUY 1TZF8 Wedge Mop Kit Cotton Natural

Varastossa
Tuote: AB3LAA Malli: 1TZF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilamoppi
antimikrobisetEi
VäriLuonnollinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiklipsi päälle
Syvyys6.5 "
LopputyyppiLeikkaus
KehysmateriaaliMetallia, muovia
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliPuu
PestäväKyllä
Pituus11 "
MateriaaliPuuvilla
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZF8 Wedge Mop Kit Cotton Natural
€41.42 / yksikkö