TOUGH GUY 13Y354 Cloth Rag Kierrätetyt puuvillahousut, 25 paunaa AA6HAA

TOUGH GUY 13Y354 kangasrätti kierrätettyä puuvillaa, 25 Lb.box

Varastossa
Tuote: AA6HAA Malli: 13Y354

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas Rag
VäriValkoinen
MateriaaliKierrätetyt puuvillahousut
Pakkauskoko25 lb
PakkaustyyppiLaatikko
KokoVaihtelee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.411
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi6310102010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
TOUGH GUY 13Y348 Cloth Rag Kierrätetyt puuvillahousut, 25 paunaa AA6GZV 13Y348ValikoimaKierrätetyt puuvillahousut€59.68
TOUGH GUY 13Y352 kangasnauha kierrätetystä puuvillan flanellista 25 paunaa AA6GZZ 13Y352ValikoimaKierrätettyä puuvillaa€87.99
TOUGH GUY 13Y364 Kangasromu, kierrätetty puuvilla, 25 paunaa Laatikko | AA6HAK 13Y364ValkoinenKierrätettyä puuvillaa€161.41
TOUGH GUY 13Y366 Kangasromu, kierrätetty puuvillan flanelli, 25 paunaa AA6HAM 13Y366ValkoinenKierrätettyä puuvillaa€164.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 13Y354 kangasrätti kierrätettyä puuvillaa, 25 Lb.box
€96.61 / yksikkö