Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12G799 Pool Concrete / tile Cleaner 6 tuuman pituus | AA4ECK

TOUGH GUY 12G799 allasbetonin/laattojen puhdistusaine, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4ECK Malli: 12G799

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllasbetonin / laattojen puhdistusaine
hiovaKyllä
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliHohkakivi
Paksuus1.5 "
KäytössäAllasbetoni, laatta
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
TOUGH GUY 12G798 Pool Betonin / laattojen puhdistusaine Stck Grey 6in | AA4ECJ 12G798Puhdistustikku5.75 "€9.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12G799 allasbetonin/laattojen puhdistusaine, pituus 6 tuumaa
€28.95 / yksikkö