Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO k4762401 Lakaisukoneen jäykkä harja 1plv4:lle | AB2XMG 1PLV5

TORNADO k4762401 Lakaisukoneen jäykkä harja 1plv4:lle

Varastossa
Tuote: AB2XMG Malli: k4762401Ristiviite: 1PLV5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLakaisukoneen jäykkä harja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO k4762401 Lakaisukoneen jäykkä harja 1plv4:lle
€121.30 / yksikkö