Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO D211-5500 Suodatinpussi, uudelleenkäytettävä - 6 kpl pakkaus AD2ZZE 3XCY1

TORNADO D211-5500 suodatinpussi, kertakäyttöinen - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ZZE Malli: D211-5500Ristiviite: 3XCY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Uudelleen käytettäväKertakäyttöisellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CLEANBREEZE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO D211-5500 suodatinpussi, kertakäyttöinen - 6 kpl pakkaus
€30.42 / yksikkö