TORNADO 90312 polyeteeniletku hihansuilla musta 2 x 120

Varastossa
Tuote: AH2BWV Malli: 90312Ristiviite: 24UL08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolyeteeniletku hihansuilla, musta 2 x 120
Sopii tuotemerkkiinTornado

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4494
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)67.31
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90312 polyeteeniletku hihansuilla musta 2 x 120
€249.89 / yksikkö