TMI 999-00543 Hitsausnauhan ovi sileä 8 jalan korkeus x 7 jalan leveys | AH6YKH 36LT47

TMI 999-00543 Hitsausnauhan sileä ovi 8 jalkaa korkeus x 7 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6YKH Malli: 999-00543Ristiviite: 36LT47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€512.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnauhaverho
Väripunainen
Läpiviennin sijoittelu2 "keskukset toisella puolella
Korkeus7ft.
MateriaaliLäpinäkyvä PVC
Materiaalin paino72 unssia / neliö yd.
Alaluokkaverhot
Paksuus0.08 "
Leveys8ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäGrommetin kanssa
Kestää lämpötilaa.150-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.948
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
TMI 999-00542 Hitsausnauha Ovi Sileä 7 jalkaa Korkeus x 7 jalkaa Leveys | AH6YKG 36LT46 999-005427ft.€476.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00543 Hitsausnauhan sileä ovi 8 jalkaa korkeus x 7 jalkaa leveys
€512.57 / yksikkö