Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND SCP -nopeuden säätöpistoke tuumaa 115v 3 A | AA6TBH 14U188

TJERNLUND SCP-nopeudensäätöpistoke tuuma 115v 3 Amp

Varastossa
Tuote: AA6TBH Malli: SCPRistiviite: 14U188

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
Syvyys2"
Korkeus3"
Maks. Vahvistimet3
Maks. Teho300
Vaihda väriäRusketus
TyyppiLiitä
Jännite115
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TJERNLUND SC-1 nopeudensäädin 115v 3 ampeeri | AA6TBG 14U187 SC-13 / 4 "2"1.75 "€86.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND SCP-nopeudensäätöpistoke tuuma 115v 3 Amp
€90.31 / yksikkö