TJERNLUND 950-1017 -moottorisarja | AH2BPL 24JX55

TJERNLUND 950-1017 moottorisarja

Varastossa
Tuote: AH2BPL Malli: 950-1017Ristiviite: 24JX55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,006.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorisarja
Sopii tuotemerkkiinTjernlund

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.13
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND 950-1017 moottorisarja
€2,006.80 / yksikkö