Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0277183 Maalikuppikokoonpano 1 Qt | AC2ZDA 2PCY6

TITAN TOOL 0277183 Maalikuppikokoonpano 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC2ZDA Malli: 0277183Ristiviite: 2PCY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Cup Assembly, 1 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0277183 Maalikuppikokoonpano 1 kpl
€233.81 / yksikkö