Tico TP-020520 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 50mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCU

TICO TP-020520 tärinänvaimennustyyny, pituus 1200 mm, leveys 50 mm, paksuus 9.5 mm

Tuote: CJ6QCU Malli: TP-020520
€26.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyyny
Pituus1200mm
Kantavuus0.5 MN/neliömetri
Lämpötila-alue-40-100 astetta. C
Paksuus9.5 mm
Leveys50mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPaksuusKantavuusLämpötila-alueHinta
Tico TP-020504 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 25mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCT TP-0205041200mm25mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€16.85
Tarjouspyyntö
Tico TP-020547 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 75mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCV TP-0205471200mm75mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€35.64
Tarjouspyyntö
Tico TP-020563 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 100mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCW TP-0205631200mm100mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€42.56
Tarjouspyyntö
Tico TP-02058X Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 125mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCX TP-02058X1200mm125mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€52.80
Tarjouspyyntö
Tico TP-020601 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 150mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCY TP-0206011200mm150mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€61.82
Tarjouspyyntö
Tico TP-020628 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 300mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QCZ TP-0206281200mm300mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€112.58
Tarjouspyyntö
Tico TP-020660 Anti Vibration Pad, 1200mm Pituus, 600mm Leveys, 9.5mm Paksuus | CJ6QDA TP-0206601200mm600 mm9.5 mm0.5 MN/neliömetri-40-100 astetta. C€217.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TICO TP-020520 tärinänvaimennustyyny, pituus 1200 mm, leveys 50 mm, paksuus 9.5 mm
€26.59 / yksikkö