Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00086 Square Brass 360 1 / 4x1 / 4 tuumaa 1 jalkaa | AB2YPQ 1PVB6

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Neliömäinen messinki 360 1/4x1/4 tuumaa 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2YPQ Malli: CUSQ00086Ristiviite: 1PVB6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare varastossa
Alloy tyyppi360
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI
Leveys1 / 4 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7409290010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00087 Square Brass 360 1 / 2x1 / 2 tuumaa 1 jalkaa | AB2YTL 1PVL9 CUSQ000871 / 2 "1 / 2 "€19.65
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00088 Square Brass 360 3 / 4x3 / 4 tuumaa 1 jalkaa | AB8XBL 2ABF3 CUSQ000883 / 4 "3 / 4 "€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00086 Neliömäinen messinki 360 1/4x1/4 tuumaa 1 jalkaa
€5.33 / yksikkö