THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01128 Tanko messinki 360 1 1/4 halkaisija x 6 jalkaa | AB8XDA 2ABN1

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01128 Tanko messinki 360 1 1/4 halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB8XDA Malli: CURD01128Ristiviite: 2ABN1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€439.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi360
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliMessinki
LuonnePuoli kovaa
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB78
Tyypillinen vetolujuus58,000 PSI
Tyypillinen tuotto45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.375
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7407219000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01264 Tanko messinki 360 1 1/8 halkaisija x 6 jalkaa | AB9BGE 2AUK6 CURD012641.125 "€363.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01128 Tanko messinki 360 1 1/4 halkaisija x 6 jalkaa pituus
€439.10 / yksikkö