Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SPM25OPN Lineaarinen Laakeri, Kuulalaakeri, 25 mm, Avoin, Itsesuuntautuva, Säädettävä | AG6PMN 3DWF2

THOMSON SPM25OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 25 mm, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä

Varastossa
Tuote: AG6PMN Malli: SPM25OPNRistiviite: 3DWF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSupermetriset lineaariset laakerit
Nopeutettu nopeus150 millimetriä / toinen neliö
Urien välissä43.7mm
Pora Dia.25mm
Pituus58mm
MateriaaliDelrin / teräs
Dia ulkopuolella.40mm
ItsesuuntausKyllä
Paikan kulma (astetta)60
Slot Width13mm
Tasainen nopeus3 millimetriä sekunnissa
Temp. aluejopa 185 F
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON SPM25WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 25 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HRQ 3DWD9 SPM25WW€181.76
THOMSON SPM30WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 30 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HRT 3DWE2 SPM30WW€229.70
THOMSON SPM40WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 40 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HRV 3DWE4 SPM40WW€315.51
THOMSON SPM50WW Lineaarinen laakeri, kuulalaakeri, 50 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AJ8HRW 3DWE6 SPM50WW€456.09
THOMSON SPM16OPN Lineaarilaakeri, Kuulalaakeri, 16 mm, Avoin, Itsesuuntautuva, Säädettävä | AJ8HTA 3DWE7 SPM16OPN€134.79
THOMSON SPM20OPN Lineaarinen Laakeri, Kuulalaakeri, 20 mm, Avoin, Itsesuuntautuva, Säädettävä | AJ8HTB 3DWE9 SPM20OPN€141.46
THOMSON SPM30OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 30 mm, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AJ8HTD 3DWF4 SPM30OPN€231.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SPM25OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 25 mm, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä
€200.16 / yksikkö