Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMOSOFT IT0403-48 Lämmityskaapelit 48V 12 Leveys 4 Jalkaa AH9QBF 40WY28

THERMOSOFT IT0403-48 lämmityskaapelit 48 ​​V 12 leveys 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH9QBF Malli: IT0403-48Ristiviite: 40WY28

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityskaapelit
Vahvistimet kaapelia kohti @ 40F0.25
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.062
Kaapelin pituus4ft.
Maks. Piirin pituus50 ft.
Johtimien lukumäärä2
Jännite48 VDC
Watts metallilla12
Wattia muovista12
Wattia per kaapeli @ 40F12
Wattia per jalka @ 40F3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusJänniteHinta
THERMOSOFT IT0103-12 Lämmityskaapelit 12 V 3 Leveys 1 Jalat AH9QAK 40WY09 IT0103-121ft.12 VDC€46.08
THERMOSOFT IT0103P-12 -lämmityskaapelit 12 V 3 leveys 1 jalkaa koaksiaalinen | AH9QAL 40WY10 IT0103P-121ft.12 VDC€48.69
THERMOSOFT IT0203-12 Lämmityskaapelit 12 V 6 Leveys 2 Jalkaa AH9QAM 40WY11 IT0203-122ft.12 VDC€53.58
THERMOSOFT IT0203P-12 Lämmityskaapelit 12 V 6 Leveys 2 Jalkaa Koaksiaalinen | AH9QAN 40WY12 IT0203P-122ft.12 VDC€56.19
THERMOSOFT IT0303-12 Lämmityskaapelit 12 V 9 Leveys 3 Jalkaa AH9QAP 40WY13 IT0303-123ft.12 VDC€61.06
THERMOSOFT IT0303P-12 Lämmityskaapelit 12V 9 Leveys 3 jalkaa Koaksiaalinen | AH9QAQ 40WY14 IT0303P-123ft.12 VDC€63.68
THERMOSOFT IT0403-12 Lämmityskaapelit 12 V 12 Leveys 4 Jalkaa AH9QAR 40WY15 IT0403-124ft.12 VDC€68.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSOFT IT0403-48 lämmityskaapelit 48 ​​V 12 leveys 4 jalkaa
€68.57 / yksikkö