Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW9540 Hydrometer -maito 0.2 AG2UWN 32GD53

THERMCO GW9540 Hydrometer Maito 0.2

Varastossa
Tuote: AG2UWN Malli: GW9540Ristiviite: 32GD53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus305mm
alue26/37
AsteikkoMaito
Skaalaa jaot0.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueSkaalaa jaotHinta
THERMCO GW9500 Hydrometer -maito 1.0 / 0.001 | AG2UWK 32GD50 GW9500330mm1.014 / 1.042 ja 14 / 421.0/0.001€61.22
THERMCO GW9520 Hydrometer Milk 1.0 | AG2UWL 32GD51 GW9520330mm0/1201.0€57.26
THERMCO GW9525 Hydrometer Milk 1.0 | AG2UWM 32GD52 GW9525305mm0/1201.0€53.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW9540 Hydrometer Maito 0.2
€53.89 / yksikkö