Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW2522C Hydrometri Brix 0.1 | AG2UWF 32GD42

THERMCO GW2522C Hydrometer Brix 0.1

Varastossa
Tuote: AG2UWF Malli: GW2522CRistiviite: 32GD42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus330mm
alue59/71
AsteikkoBrix
Skaalaa jaot0.1
Temp. alue0 astetta 50 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueSkaalaa jaotHinta
THERMCO ACC8523PC -hydrometri Brix 0.5 | AG2UEB 32FY78 ACC8523PC300mm0 / 35%0.5€127.13
THERMCO ACC8595PC -hydrometri Brix 0.5 | AG2UEC 32FY79 ACC8595PC300mm0 / 50%0.5€119.27
THERMCO ACC8515PC -hydrometri Brix 0.2 | AG2UED 32FY80 ACC8515PC250mm0 / 15%0.2€127.13
THERMCO ACC8530PC -hydrometri Brix 0.2 | AG2UEE 32FY81 ACC8530PC250mm15 / 30%0.2€127.13
THERMCO ACC8545PC -hydrometri Brix 0.2 | AG2UEF 32FY82 ACC8545PC250mm30 / 45%0.2€127.13
THERMCO ACC8560PC -hydrometri Brix 0.2 | AG2UEG 32FY83 ACC8560PC250mm45 / 60%0.2€127.13
THERMCO ACC8575PC -hydrometri Brix 0.2 | AG2UEH 32FY84 ACC8575PC250mm60 / 75%0.2€127.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW2522C Hydrometer Brix 0.1
€57.26 / yksikkö