TENNSCO ZMS-4812 lisähyllytaso 48 x 12 terästä | AD4XXT 44P878

TENNSCO ZMS-4812 Lisähyllytaso 48 x 12 terästä

Varastossa
Tuote: AD4XXT Malli: ZMS-4812Ristiviite: 44P878

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€45.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
VäriHarmaa
DeckingTeräs
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZMS-3612 Lisähyllytaso 36 x 12 teräs | AD4XXH 44P869 ZMS-361212 "Puuteroitu750 lb36 "€37.35
TENNSCO ZMS-3615 Lisähyllytaso 36 x 15 teräs | AD4XXJ 44P870 ZMS-361515 "Puuteroitu750 lb36 "€46.33
TENNSCO ZMS-3618 Lisähyllytaso 36 x 18 teräs | AD4XXK 44P871 ZMS-361818 "Puuteroitu750 lb36 "€45.22
TENNSCO ZMS-3624 Lisähyllytaso 36 x 24 teräs | AD4XXL 44P872 ZMS-362424 "Puuteroitu700 lb36 "€56.28
TENNSCO ZMS-3630 Lisähyllytaso 36 x 30 teräs | AD4XXM 44P873 ZMS-363030 "Puuteroitu600 lb36 "€76.45
TENNSCO ZMS-4212 Lisähyllytaso 42 x 12 teräs | AD4XXN 44P874 ZMS-421212 "Puuteroitu600 lb42 "€45.62
TENNSCO ZMS-4215 lisähyllytaso 42 x 15 teräs | AD4XXP 44P875 ZMS-421515 "Puuteroitu600 lb42 "€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZMS-4812 Lisähyllytaso 48 x 12 terästä
€45.20 / yksikkö