TENNSCO ZLES-8436 Lisähyllytaso 84 x 36 Ei kantta | AD4XCT 44P460

TENNSCO ZLES-8436 Lisähyllytaso 84 x 36 Ei kantta

Tuote: AD4XCT Malli: ZLES-8436Ristiviite: 44P460
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€125.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
VäriHarmaa
DeckingEi eristetty
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti1500 lb
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDeckingSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZLES-4218 Lisähyllytaso 42 x 18 Ei kantta | AD4XBW 44P440 ZLES-4218Ei eristetty18 "22500 lb42 "€51.17
TENNSCO ZLES-4224 Lisähyllytaso 42 x 24 Ei kantta | AD4XBX 44P441 ZLES-4224Ei eristetty24 "2250 lb42 "€55.37
TENNSCO ZLES-4230 Lisähyllytaso 42 x 30 Ei kantta | AD4XBY 44P442 ZLES-4230Ei eristetty30 "2500 lb42 "€60.94
TENNSCO ZLES-4236 Lisähyllytaso 42 x 36 Ei kannella | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236Ei eristetty36 "2500 lb42 "€66.99
TENNSCO ZLES-4242 Lisähyllytaso 42 x 42 Ei kantta | AD4XCA 44P444 ZLES-4242Ei eristetty42 "2250 lb42 "€74.27
TENNSCO ZLES-4818 Lisähyllytaso 48 x 18 Ei kantta | AD4XCB 44P445 ZLES-4818Ei eristetty18 "2250 lb48 "€56.56
TENNSCO ZLES-4830 Lisähyllytaso 48 x 30 Ei kantta | AD4XCC 44P446 ZLES-4830Ei eristetty30 "2250 lb48 "€63.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLES-8436 Lisähyllytaso 84 x 36 Ei kantta
€125.59 / yksikkö