TENNSCO ZLCS-6024D ylimääräinen hyllytaso 60 x 24 lastulevyä | AD4XDJ 44P475

TENNSCO ZLCS-6024D Lisähyllytaso 60 x 24 lastulevy

Tuote: AD4XDJ Malli: ZLCS-6024DRistiviite: 44P475
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
VäriHarmaa
Deckinglastulevyn
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti2250 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiDeckingKansi materiaaliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZLCS-4218 Lisähyllytaso 42 x 18 Ei kantta | AD4XAT 44P414 ZLCS-4218-Ei eristetty-18 "2500 lb42 "€66.03
TENNSCO ZLCS-4224 Lisähyllytaso 42 x 24 Ei kantta | AD4XAU 44P415 ZLCS-4224-Ei eristetty-24 "2500 lb42 "€70.15
TENNSCO ZLCS-4230 Lisähyllytaso 42 x 30 Ei kantta | AD4XAV 44P416 ZLCS-4230-Ei eristetty-30 "2500 lb42 "€75.69
TENNSCO ZLCS-4236 Lisähyllytaso 42 x 36 Ei kantta | AD4XAW 44P417 ZLCS-4236-Ei eristetty-36 "2500 lb42 "€81.64
TENNSCO ZLCS-4242 Lisähyllytaso 42 x 42 Ei kantta | AD4XAX 44P418 ZLCS-4242-Ei eristetty-42 "2500 lb42 "€88.58
TENNSCO ZLCS-4818 Lisähyllytaso 48 x 18 Ei kantta | AD4XAY 44P419 ZLCS-4818-Ei eristetty-18 "2500 lb48 "€66.35
TENNSCO ZLCS-4830 Lisähyllytaso 48 x 30 Ei kantta | AD4XAZ 44P420 ZLCS-4830-Ei eristetty-30 "2500 lb48 "€74.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLCS-6024D Lisähyllytaso 60 x 24 lastulevy
€128.40 / yksikkö