TENNSCO VSL-121872-ASND tuuletettu vaatekaappilokero 18 tuumaa D hiekka

Tuote: AF4TQW Malli: VSL-121872-ASNDRistiviite: 9JWK5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€706.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpantu ilman jalkaa
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukkoTakki ja 3 yhden koukun koukkua
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiMyönteinen 3-piste
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppiVentilated
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus69.875 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys12 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoAvauskorkeusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
TENNSCO VSL-121872-1SND ilmastoitu vaatekaappi 18 tuuman D hiekkaa | AF3QAC 8ARP5 VSL-121872-1SNDAsennettu jalkaanHiekka(1) Leveä, (1) Avautuva69.875 "78 "12 "€702.70
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-3MED GREY tuuletettu vaatekaappi Yksi 36 tuuman leveys | AF3QAD 8ARP6 VSL-121872-3MED HARMAAAsennettu jalkaanHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot69.875 "78 "36 "€1,609.36
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-AMED GREY tuuletettu vaatekaappi, harmaa | AF3QAN 8ART8 VSL-121872-AMED HARMAAKokoonpantu ilman jalkaaHarmaa(1) Leveä, (1) Avautuva57.875 "72 "12 "€706.19
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-CMED GREY tuuletettu vaatekaappi Yksi 36 tuuman leveys | AF4AQM 8NCD0 VSL-121872-CMED HARMAAKokoonpantu ilman jalkaaHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot57.875 "78 "36 "€1,618.67
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-1MED GREY Ilmastoitu vaatekaappi, harmaa | AF4VBJ 9LCR9 VSL-121872-1MED HARMAAAsennettu jalkaanHarmaa(1) Leveä, (1) Avautuva69.875 "78 "12 "€702.70
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-CSND tuuletettu vaatekaappi Yksi 36 tuuman leveys | AF4YKB 9PX63 VSL-121872-CSNDKokoonpantu ilman jalkaaHiekka(3) Leveät, (3) Aukot69.875 "72 "36 "€1,618.67
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-121872-3SND tuuletettu vaatekaappi Yksi 36 tuuman leveys | AF6ARN 9UDF2 VSL-121872-3SNDAsennettu jalkaanHiekka(3) Leveät, (3) Aukot69.875 "78 "36 "€1,609.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO VSL-121872-ASND tuuletettu vaatekaappilokero 18 tuumaa D hiekka
€706.19 / yksikkö