TENNSCO QO5-3612PAB -rei'itetty yksikkö 84 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AF4WWJ 9N113

TENNSCO QO5-3612PAB rei'itetty yksikkö 84inh 36inw 12inh

Tuote: AF4WWJ Malli: QO5-3612PABRistiviite: 9N113
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€315.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty hylly
VäriHarmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti450 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiAdd-On
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiHyllytyyliHyllytyyppiLeveysHinta
TENNSCO QC5-3612PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 36 tuumaa 12 tuumaa | AF3NQZ 8A146 QC5-3612PS12 "450 lbSuljettuKäynnistin36 "€476.61
Tarjouspyyntö
TENNSCO QC5-4812PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 lbSuljettuKäynnistin48 "€562.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO QO5-4812PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 lbavoinKäynnistin48 "€385.98
Tarjouspyyntö
TENNSCO QO5-4818PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AF3YYB 8FZX0 QO5-4818PS18 "300 lbavoinKäynnistin48 "€453.31
Tarjouspyyntö
TENNSCO QO5-4824PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 lbavoinKäynnistin48 "€527.89
Tarjouspyyntö
TENNSCO QC5-3618PS -aloitusyksikkö 84 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AF3YYD 8FZX2 QC5-3618PS18 "450 lbSuljettuKäynnistin36 "€591.69
Tarjouspyyntö
TENNSCO QC5-4812PAB -rei'itetty yksikkö 84 tuumaa 48 tuumaa 12 tuumaa | AF3YYE 8FZX3 QC5-4812PAB12 "300 lbSuljettuAdd-On48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO QO5-3612PAB rei'itetty yksikkö 84inh 36inw 12inh
€315.64 / yksikkö