Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO EB-15 GREY suljettu päätykaappialusta | AE7QVM 6A302

TENNSCO EB-15 GREY Suljetun pään kaappipohja

Varastossa
Tuote: AE7QVM Malli: EB-15 GREYRistiviite: 6A302

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pääty
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys15 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaPäätepohja
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvaussyvyysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
TENNSCO EB-15SND suljettu pohja | AE7MRL 5ZJ95 EB-15SNDHiekka15 "15 "15 "€20.91
TENNSCO EB-18SND suljettu pohja | AE7MRM 5ZJ96 EB-18SNDHiekka18 "18 "18 "€21.66
TENNSCO EB-18 GREY suljettu päätykaappialusta | AE7QVN 6A304 EB-18 HARMAAHarmaa18 "18 "18 "€21.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-15 GREY Suljetun pään kaappipohja
€20.91 / yksikkö