TENNSCO DTK-121536-1SD -kaappikaappi kokoonpanematon 2-pisteinen AE4PZN 5MDP6

TENNSCO DTK-121536-1SD Vaatekaappi Kokoamaton 2-pisteinen

Tuote: AE4PZN Malli: DTK-121536-1SDRistiviite: 5MDP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€447.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko3 yhden koukun koukku
perintöMukana
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys13.875 "
Avauskorkeus34.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)204.47
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoAukkojen määräAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
TENNSCO DTK-121836-1MG Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-KokoonpanematonHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-3MG Vaatekaappi (3) Leveä (6) Aukko | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-1MG Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-KokoonpanematonHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-3MG Vaatekaappikaappi (3) Leveät (6) Aukot | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-KokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€1,263.10
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-1SD Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-KokoonpanematonHiekka(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-3SD Vaatekaappi (3) Leveä (6) Aukko | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-KokoonpanematonHiekka(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-1SD Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-KokoonpanematonHiekka(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO DTK-121536-1SD Vaatekaappi Kokoamaton 2-pisteinen
€447.86 / yksikkö