TENNSCO DTK-121236-3 MED GR -vaatekaappi, kokoamaton jalat

Tuote: AF4TQZ Malli: DTK-121236-3 MED GRRistiviite: 9JWM6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,078.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko3 yhden koukun koukku
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (6) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys10.875 "
Avauskorkeus34.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.802
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoAukkojen määräAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
TENNSCO DTK-121836-1MG Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GET 1RZV8 DTK-121836-1MG-KokoonpanematonHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-3MG Vaatekaappi (3) Leveä (6) Aukko | AB3GEU 1RZV9 DTK-121836-3MGSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-1MG Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GEV 1RZW1 DTK-151836-1MG-KokoonpanematonHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-3MG Vaatekaappikaappi (3) Leveät (6) Aukot | AB3GEW 1RZW2 DTK-151836-3MG-KokoonpanematonHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€1,263.10
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-1SD Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GFB 1RZW7 DTK-121836-1SD-KokoonpanematonHiekka(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€455.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-121836-3SD Vaatekaappi (3) Leveä (6) Aukko | AB3GFC 1RZW8 DTK-121836-3SD-KokoonpanematonHiekka(3) Leveät, (6) Aukot-16.875 "34.25 "9.625 "€1,150.42
Tarjouspyyntö
TENNSCO DTK-151836-1SD Vaatekaappi (1) Leveät (2) Aukot | AB3GFD 1RZW9 DTK-151836-1SD-KokoonpanematonHiekka(1) Leveät, (2) Aukot-16.875 "34.25 "12.625 "€498.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO DTK-121236-3 MED GR -vaatekaappi, kokoamaton jalat
€1,078.07 / yksikkö