TENNSCO CVD7224 MED GREY Säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 24 tuuma D | AF4AZE 8NFP7

TENNSCO CVD7224 MED GREY Säilytyskaappi 24 Gauge 72 tuumaa K 24 tuumaa D

Tuote: AF4AZE Malli: CVD7224 MED GREYRistiviite: 8NFP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,264.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.59
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaKokonaissyvyysHinta
TENNSCO CVD2470 Vaaleanharmaa säilytyskaappi 22 mittari 78 tuumaa H 36 tuumaa leveys | AF3WTA 8DRG4 CVD2470 VALONHARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbVaaleanharmaa22Kaksinkertainen24 "€1,424.85
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478SU MED GREY Säilytyskaappi Clearview Medium Grey | AF3WTW 8DT06 CVDJ2478SU MED GRAY48 "koollaHitsatut400 lbKeskikokoinen harmaa20/22Kaksinkertainen24 "€1,887.19
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD7224 MUSTA säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 24 tuumaa D | AF3XEQ 8DZV2 CVD7224 MUSTA36 "koollaHitsatut200 lbMusta24Yksi24 "€1,264.07
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1870 VALONHARMAA säilytyskaappi 22 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AF3XEV 8DZW6 CVD1870 VALONHARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbVaaleanharmaa22Kaksinkertainen18 "€1,274.60
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478SU MUSTA Clearview Black hitsattu säilytyskaappi | AF3XGH 8E364 CVDJ2478SU MUSTA48 "koollaHitsatut400 lbMusta20/22Kaksinkertainen24 "€1,887.19
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVDJ2478A vaaleanharmaa säilytyskaappi Clearview vaaleanharmaa | AF3XMW 8EFR6 CVDJ2478A VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen24 "€1,711.66
Tarjouspyyntö
TENNSCO CVD1480 VALONHARMAA säilytyskaappi 24-mittari 72 tuumaa H 24-tuumainen D | AF3XMZ 8EFT1 CVD1480 VALONHARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbVaaleanharmaa24Yksi24 "€1,170.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVD7224 MED GREY Säilytyskaappi 24 Gauge 72 tuumaa K 24 tuumaa D
€1,264.07 / yksikkö