TENNSCO CC-30MG Cubbie Kaappi Keskiharmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus | AH9AZZ 39FN92

TENNSCO CC-30MG Cubbie Kaappi Keskiharmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH9AZZ Malli: CC-30MGRistiviite: 39FN92

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCubbie-kaappi
VäriKeskikokoinen harmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Osastojen lukumäärä6
Kokonaissyvyys13.5 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriOsastojen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
TENNSCO CC-30SD Cubbie Cabinet Sand 13-1/2 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus | AH9BAA 39FN93 CC-30SDHiekka630 "€683.12
TENNSCO CC-40MG Cubbie Kaappi Keskiharmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 40 tuumaa korkeus | AH9BAB 39FN94 CC-40MGKeskikokoinen harmaa940 "€863.18
TENNSCO CC-40SD Cubbie Cabinet Sand 13-1/2 tuumaa syvyys x 40 tuumaa korkeus | AH9BAC 39FN95 CC-40SDHiekka940 "€865.59
TENNSCO CC-52MG Cubbie -kaappi keskikokoinen harmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 52 tuumaa | AH9BAD 39FN96 CC-52MGKeskikokoinen harmaa1252 "€1,094.89
TENNSCO CC-52SD Cubbie Cabinet Sand 13-1/2 tuumaa syvyys x 52 tuumaa korkeus | AH9BAE 39FN97 CC-52SDHiekka1252 "€1,094.89
TENNSCO CC-66MG Cubbie Kaappi Keskiharmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 66 tuumaa korkeus | AH9BAF 39FN98 CC-66MGKeskikokoinen harmaa1566 "€1,263.50
TENNSCO CC-66SD Cubbie Cabinet Sand 13-1/2 tuumaa syvyys x 66 tuumaa korkeus | AH9BAG 39FN99 CC-66SDHiekka1566 "€1,253.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CC-30MG Cubbie Kaappi Keskiharmaa 13-1/2 tuumaa syvyys x 30 tuumaa korkeus
€686.04 / yksikkö