Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 9009085 alipainevyö | AA6URZ 15A762

TENNANT 9009085 Tyhjiöhihna

Varastossa
Tuote: AA6URZ Malli: 9009085Ristiviite: 15A762

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin hihna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4010199100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 9007772 Alipainevyö Valmistaja Nro 1068027 - 6 kpl pakkaus | AA6UTC 15A767 9007772-
Tarjouspyyntö
TENNANT 9009035 tyhjiövyö - 6 kpl pakkaus | AA6UTF 15A770 9009035€19.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 9009085 Tyhjiöhihna
€92.40 / yksikkö