Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 604802 tyhjiökiinnityssarja AD9VNK: lla | AA4EHE 12H308

TENNANT 604802 Tyhjiökiinnityssarja AD9VNK:lla

Varastossa
Tuote: AA4EHE Malli: 604802Ristiviite: 12H308

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökiinnityssarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 190048 Tyhjiökiinnityssarja Käytä AD9VNJ | AA4EGA 12H277 190048€190.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 604802 Tyhjiökiinnityssarja AD9VNK:lla
€158.81 / yksikkö