Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 370370 Väriaine 1 Quart Vaaleanharmaa | AH2MEG 29UR59

TENNANT 370370 Väriaine 1 Quart vaaleanharmaa

Varastossa
Tuote: AH2MEG Malli: 370370Ristiviite: 29UR59

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali väriaine
VäriHarmaa
VäriperheGrays
Koko1 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TENNANT 60613 Väriaine 1 pint taistelulaiva harmaa | AH2MDW 29UR49 606131 pt€85.69
TENNANT 60617 Colorant 1 Pint Kanada Harmaa | AH2MEA 29UR53 606171 pt€85.69
TENNANT 60618 Colorant 1 Pint Kanada Harmaa | AH2MEB 29UR54 606181 pt€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 370370 Väriaine 1 Quart vaaleanharmaa
€85.69 / yksikkö