Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 222307 polypropeeniharja | AA4EGG 12H285

TENNANT 222307 Polypropeeniharja

Varastossa
Tuote: AA4EGG Malli: 222307Ristiviite: 12H285

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€416.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolypropeeniharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)82.04
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 222304 polypropeeniharja | AA4EGE 12H283 222304€382.12
TENNANT 1037277 polypropeeniharja | AA4EKL 12H362 1037277€385.26
TENNANT 1056313 polypropeeniharja | AA4EKV 12H370 1056313€297.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 222307 Polypropeeniharja
€416.55 / yksikkö