TEMPCO TFP02666 Laipallinen upotuslämmitin 36-9 / 16 tuumaa | AC3TCF 2VYA6

TEMPCO TFP02666 laipallinen uppolämmitin, pituus 36-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3TCF Malli: TFP02666Ristiviite: 2VYA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,478.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen upotuslämmitin
Kotelon tyyppiNEMA 1
LaippamateriaaliRuostumaton teräs
Laipan koko3"
Min. Upotussyvyys33 "
Kokonaispituus36 9 / 16 "
Vaihe3
Vaipan materiaaliIncoloy (R) 800
Jännite240
Wattin tiheys48 neliömetriä
Watts12,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVaipan materiaaliJänniteWattsHinta
TEMPCO TFP02655 Laipallinen upotuslämmitin 21-9 / 16 tuuman pituus | AC3TCB 2VYA2 TFP0265521 9 / 16 "Incoloy (R) 8002406000€1,120.60
TEMPCO TFP02657 Laipallinen upotuslämmitin 21-9 / 16 tuuman pituus | AC3TCD 2VYA4 TFP0265721 9 / 16 "Incoloy (R) 8004806000€1,120.60
TEMPCO TFP02668 Laipallinen upotuslämmitin 36-9 / 16 tuumaa | AC3TCH 2VYA8 TFP0266836 9 / 16 "Incoloy (R) 80048012,000€1,478.06
TEMPCO TFP02674 Laipallinen upotuslämmitin 51-9 / 16 tuumaa | AC3TCK 2VYC1 TFP0267451 9 / 16 "Incoloy (R) 80048018,000€1,725.92
TEMPCO TFP02708 Laipallinen upotuslämmitin 22-15 / 16 tuuman pituus | AC3TCM 2VYC3 TFP0270822 15 / 16 "Incoloy (R) 80048012,000€1,503.30
TEMPCO TFP02720 Laipallinen upotuslämmitin 37-15 / 16 tuumaa | AC3TCP 2VYC5 TFP0272037 15 / 16 "Incoloy (R) 80048024,000€2,004.25
TEMPCO TFP01498 Laipallinen upotuslämmitin 56-15 / 16 tuumaa | AC3TCR 2VYC7 TFP0149856 15 / 16 "Korkean lämpötilan ruostumaton teräs48040,000€2,363.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TFP02666 laipallinen uppolämmitin, pituus 36-9/16 tuumaa
€1,478.06 / yksikkö