Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TCA-102-154 Panel Jack Cu Standard 3 Pin White | AC9EBZ 3FXR3

TEMPCO TCA-102-154 Panel Jack Cu Standard 3 Pin White

Varastossa
Tuote: AC9EBZ Malli: TCA-102-154Ristiviite: 3FXR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin Jack
VäriValkoinen
MateriaaliLasitäytetty nailon
Pistoke tai liittimen tyyppiStandardi
Lämpöparin tyyppiCu
TyyppiTTK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Standard 3 Pin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
TEMPCO TCA-102-137 -paneeliliitin J vakiokehysteline musta | AC9EBX 3FXR1 TCA-102-137MustaJ€11.81
TEMPCO TCA-102-138 Paneelijakki K Vakiokehysasennus Keltainen | AC9EBY 3FXR2 TCA-102-138KeltainenK€11.81
TEMPCO TCA-102-143 Panel Jack J Miniature 2 Pin Black | AC9ECA 3FXR4 TCA-102-143MustaJ€8.36
TEMPCO TCA-102-144 Panel Jack K Miniature 2 Pin keltainen | AC9ECB 3FXR5 TCA-102-144KeltainenK€8.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TCA-102-154 Panel Jack Cu Standard 3 Pin White
€12.08 / yksikkö