TEMPCO TAT30002 Precision Tank Lämmitin 1000w | AC3TEE 2VYH2

TEMPCO TAT30002 Tarkkuussäiliölämmitin 1000w

Varastossa
Tuote: AC3TEE Malli: TAT30002Ristiviite: 2VYH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun upotuslämmitin
Ohjausalue60 astetta 250 astetta F
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus36 "Nostolaite +/- 1/2"
Min. Upotussyvyys4"
Kokonaispituus19 +/- 1/2 "
Vaihe1
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
ErikoistiedotSuurin pystysuora lämmitettävä pituus alhaalta 8 ", merkkivalo osoittaa, onko lämmitin kytketty päälle vai pois
Jännite120
Wattin tiheys8 neliömetriä
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8516100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliJänniteWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO TAT30001 Tarkkuussäiliön lämmitin 4000 wattia | AC3TEG 2VYH4 TAT30001Ruostumaton teräs24032 neliömetriä4000€1,072.60
TEMPCO TAT30005 Tarkkuussäiliölämmitin 120v | AC3TEJ 2VYH6 TAT30005Teräs1208 neliömetriä1000€1,014.00
TEMPCO TAT30006 Tarkkuussäiliönlämmitin 19 +/- 1/2 tuuman pituus | AC3TEL 2VYH8 TAT30006Teräs24032 neliömetriä4000€1,026.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TAT30002 Tarkkuussäiliölämmitin 1000w
€1,031.39 / yksikkö