Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC00382 Swaged patruunalämmitin 34 wattia/neliö. Tuuma | AD8XZN 4NJH6

TEMPCO HDC00382 Swaged patruunalämmitin 34 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8XZN Malli: HDC00382Ristiviite: 4NJH6
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
€62.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija3 / 8 "
Lyijypituus10 "
Pituus8"
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite120
Wattin tiheys34 W / neliömetri sisään.
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC19100 Swaged -patruunanlämmitin 90 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWL 4NHY6 HDC191001 / 8 "1.25 "90 W / neliömetri sisään.25€61.64
TEMPCO HDC19102 vaihdettu patruunanlämmitin 180 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWM 4NHY8 HDC191021 / 8 "1.25 "180 W / neliömetri sisään.50€62.75
TEMPCO HDC19103 vaihdettu patruunanlämmitin 80 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWN 4NHY9 HDC191031 / 8 "1.5 "80 W / neliömetri sisään.30€65.10
TEMPCO HDC19104 kääntyvä patruunalämmitin 160 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWP 4NHZ1 HDC191041 / 8 "1.5 "160 W / neliömetri sisään.60€63.46
TEMPCO HDC19105 vaihdettava patruunanlämmitin 70 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWQ 4NHZ2 HDC191051 / 8 "2"70 W / neliömetri sisään.40€66.86
TEMPCO HDC19107 vaihdettu patruunanlämmitin 175 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWT 4NHZ5 HDC191071 / 8 "2"175 W / neliömetri sisään.100€62.49
TEMPCO HDC19108 vaihdettu patruunanlämmitin 68 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWV 4NHZ7 HDC191081 / 8 "2.5 "68 W / neliömetri sisään.50€67.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC00382 Swaged patruunalämmitin 34 wattia / neliö. tuuma
€62.49 / yksikkö