Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH00170 kaistalämmitin 240v 8 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGJ 2XEA8

TEMPCO CSH00170 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XGJ Malli: CSH00170Ristiviite: 2XEA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta7"
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus8"
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys10 W / neliömetri sisään.
Watts150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusTerminaalitWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00321 kaistalämmitin 240v 6 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XDM 2XDX1 CSH003215"6"Offset21 W / neliömetri sisään.€59.06
TEMPCO CSH00166 nauhalämmitin 240v 6 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Parallel21 W / neliömetri sisään.€60.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH00170 nauhalämmitin 240v 8 tuumaa pituus 1200 astetta F
€59.15 / yksikkö