Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 2359-300 Puhdistuspyyhkeet Kaikki pinnat Sininen PK300 | AH3JDR 32LG15

TECHSPRAY 2359-300 Puhdistuspyyhkeet Kaikki pinnat Sininen PK300

Varastossa
Tuote: AH3JDR Malli: 2359-300Ristiviite: 32LG15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuhdistus Wipes
Värisininen
MateriaaliPolytselluloosa kuitukangas
Arkin koko9 "x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1567
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliArkin kokoHinta
TECHSPRAY 2340-100 Puuvillapyyhkeet PK100 | AH3JDL 32LG10 2340-100ValkoinenPuuvilla kuitukangas9 "x 9"€64.18
TECHSPRAY 2351-100 Kuitukankaat polyesterikuitua PK100 | AH3JDM 32LG11 2351-100ValkoinenPolyesteri Kuitukangas4 "x 4"€22.12
TECHSPRAY 2352-100 Hienopintojen puhdistuspyyhkeet PK100 | AH3JDN 32LG12 2352-100ValkoinenPolyesteri Kuitukangas9 "x 9"€68.16
TECHSPRAY 2357-100 Puuvillakudospyyhkeet PK100 | AH3JDP 32LG13 2357-100ValkoinenPuuvilla kudottu6 "x 6"€73.63
TECHSPRAY 2364-50 Puhdistuspyyhkeet Kaikki pinnat Sininen PK50 | AH3JDV 32LG18 2364-50sininenPolytselluloosa kuitukangas12 "x 12"€24.62
TECHSPRAY 2365-300 Puhdistuspyyhkeet Kaikki pinnat Sininen PK300 | AH3JDW 32LG19 2365-300sininenPolytselluloosa kuitukangas9 "x 9"€80.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 2359-300 Puhdistuspyyhkeet Kaikki pinnat Sininen PK300
€121.73 / yksikkö