Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 1631-16S Flux Remover Ei syttyvä 16 Oz | AB6VCP 22HU60

TECHSPRAY 1631-16S Flux Remover Ei syttyvä 16 Oz

Varastossa
Tuote: AB6VCP Malli: 1631-16SRistiviite: 22HU60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlux Remover
Koko16 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3814000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ei syttyvää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 1631-16S Flux Remover Ei syttyvä 16 Oz
€72.94 / yksikkö