Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHSPRAY 1630-16S Huoltopuhdistusaine 16 unssia | AF7QRM 22HU91

TECHSPRAY 1630-16S Maintenance Cleaner 16 unssia

Varastossa
Tuote: AF7QRM Malli: 1630-16SRistiviite: 22HU91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuollon puhdistusaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi2903290000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: G3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHSPRAY 1630-16S Maintenance Cleaner 16 unssia
€80.51 / yksikkö