TECHLITE ERISTYS 0179-2496SS050-SH-0910-01 Eristysarkki 24 x 96 x 1/2 tuumaa | AD8ZAF 4NNT5

TECHLITE INSULATION 0179-2496SS050-SH-0910-01 Eristyslevy 24 x 96 x 1/2 tuumaa

Tuote: AD8ZAF Model: 0179-2496SS050-SH-0910-01Ristiviite: 4NNT5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€174.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristysarkki
Noin "R" -arvo1.93
Noin R-kerroin1.93
VäriValkoinen
MateriaaliMelamiinivaahto
Arkin koko24 "x 96"
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)247.02
Laivan leveys (cm)66.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriKäytettäväksi päälläArkin kokoPaksuusHinta
TECHLITE ERISTYS 0079-2448SS050-SH-0000-00 Eristyslevy 24 x 48 x 1/2 tuumaa | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93VaaleanharmaaRautaputki24 "x 48"1 / 2 "€63.74
TECHLITE ERISTYS 0079-2448SS100-SH-0000-00 Eristysarkki 24 x 48 x 1 tuumaa | AD8YZK 4NNP4 0079-2448SS100-SH-0000-003.85VaaleanharmaaRautaputki24 "x 48"1"€125.19
TECHLITE ERISTYS 0079-2448SS150-SH-0000-00 Eristysarkki 24 x 48 x 1-1 / 2 Tuumaa | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77VaaleanharmaaRautaputki24 "x 48"1.5 "€134.23
TECHLITE ERISTYS 0079-2448SS200-SH-0000-00 Eristysarkki 24 x 48 x 2 tuumaa | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7VaaleanharmaaRautaputki24 "x 48"2"€167.25
TECHLITE ERISTYS 0079-2448SS300-SH-0000-00 Eristysarkki 24 x 48 x 3 tuumaa | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54VaaleanharmaaRautaputki24 "x 48"3"€238.46
TECHLITE ERISTYS 0079-2496SS050-SH-0000-00 Eristyslevy 24 x 96 x 1/2 tuumaa | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93VaaleanharmaaKupariputki24 "x 96"1 / 2 "€113.86
Tarjouspyyntö
TECHLITE ERISTYS 0079-2496SS100-SH-0000-00 Eristysarkki 24 x 96 x 1 tuumaa | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85VaaleanharmaaKupariputki24 "x 96"1"€185.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHLITE INSULATION 0179-2496SS050-SH-0910-01 Eristyslevy 24 x 96 x 1/2 tuumaa
€174.47 / yksikkö