Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX TTN0.50SV50 Hiha 1/2 tuuman alumiiniputki 50 jalkaa | AC3CVX 2RMP7

TECHFLEX TTN0.50SV50 1/2 tuuman alumiiniputki 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CVX Malli: TTN0.50SV50Ristiviite: 2RMP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiEi sulkemista
VäriHopea
Dia. Alue (tuumaa)0.25 ja 0.5
Sisällä Dia.0.500 "
Pituus50ft.
MateriaaliAlumiinipäällysteinen lasikuitu
Temp. alue-76 - 500 astetta F
Tyyppi1/2 "heijastava alumiiniputki
Seinämän paksuus0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiSisällä Dia.PituusTemp. alueTyyppiHinta
TECHFLEX TTN2.00SV25 2 tuuman alumiiniputki 25 jalkaa | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Ei sulkemista2"25ft.-76 - 500 astetta F2 "heijastava alumiiniputki€283.72
TECHFLEX TTN2.50SV25 Holkki 2 1/2 tuuman alumiiniputki 25 jalkaa | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Ei sulkemista2.5 "25ft.-76 - 500 astetta F2 1/2 "heijastava alumiiniputki€374.19
TECHFLEX T6F0.25SV Hiha 1/4 tuuman kääre Alumiininen 4 jalkaa | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVLiimatiiviste0.250 "4ft.-40 - 400 astetta F1/4 "Wrap Heijastava Alumiininen€14.46
TECHFLEX T6F0.75SV 3/4 tuuman kotelo, alumiiniset 4 jalkaa | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVLiimatiiviste0.750 "4ft.-40 - 400 astetta F3/4 "Wrap Heijastava Alumiininen€36.15
TECHFLEX T6F1.25SV Holkki 1 1/4 tuuman kääre Alumiininen 4 jalkaa | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVLiimatiiviste1.25 "4ft.-40 - 400 astetta F1 1/4 "kääre heijastava alumiinoitu€48.20
TECHFLEX T6F2.00SV Suojus, 2 tuumaa, 4 jalkaa pitkä, ei laajene | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVLiimatiiviste2"4ft.-40 - 400 astetta F2 "kääre heijastava alumiinoitu€72.29
TECHFLEX TTN0.63SV50 Hihat 5/8 tuuman alumiiniputki 50 jalkaa | AC3CVY 2RMP8 TTN0.63SV50Ei sulkemista0.63 "50ft.-76 - 500 astetta F5/8 "heijastava alumiiniputki€171.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX TTN0.50SV50 1/2 tuuman alumiiniputki 50 jalkaa
€117.86 / yksikkö