Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX H2N1.00BK Kutisteputki L 100ft W 1in | AC3CQV 2RMC3

TECHFLEX H2N1.00BK Kutisteputki L 100ft W 1in

Varastossa
Tuote: AC3CQV Malli: H2N1.00BKRistiviite: 2RMC3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpökutistuvat letkut
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeen0.472 "
Tunnus ennen kutistumista0.984 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite500V
Kutistussuhde2:1
Kutista lämpötila.194-astetta F
Temp. alue-67 - 275 F
Seinämän paksuus kutistumisen jälkeen0.01 "
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys1"
Vaijerivalikoima0.50 "- 0.98"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHenkilötunnus kutistumisen jälkeenTunnus ennen kutistumistaPituusLeveysVaijerivalikoimaHinta
TECHFLEX H2N0.25BK Lämpökutistuva letku L 200ft W 1/4in | AC3CQR 2RMA9 H2N0.25BK0.118 "0.236 "200ft.1 / 4 "0.13 "- 0.24"€86.57
TECHFLEX H2N0.38BK Kutisteputki L 200ft W 3 / 8in | AC3CQT 2RMC1 H2N0.38BK0.177 "0.354 "200ft.3 / 8 "0.19 "- 0.35"€92.78
TECHFLEX H2N0.50BK Kutisteputki L 200ft W 1 / 2in | AC3CQU 2RMC2 H2N0.50BK0.255 "0.511 "200ft.1 / 2 "0.25 "- 0.51"€109.76
TECHFLEX H2N2.00BK Kutisteputki L 100ft W 2in | AC3CQW 2RMC4 H2N2.00BK0.984 "1.968 "100ft.2"1.00 "- 1.97"€272.33
TECHFLEX H2N0.13BK Kutisteputki L 500ft W 1 / 8in | AC3CWQ 2RMT6 H2N0.13BK0.059 "0.118 "500ft.1 / 8 "0.06 "- 0.12"€135.25
TECHFLEX H2N0.75BK Kutisteputki L 100ft W 3 / 4in | AC3CWR 2RMT7 H2N0.75BK0.236 "0.708 "100ft.3 / 4 "0.37 "- 0.71"€76.53
TECHFLEX H2N1.50BK Kutisteputki L 100ft W 1 1 / 2in | AC3CWT 2RMT8 H2N1.50BK0.787 "1.574 "100ft.1.5 "0.75 "- 1.50"€204.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX H2N1.00BK Kutisteputki L 100ft W 1in
€110.93 / yksikkö