Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8502-25 Nainen Bullet Disconnect Blue - 25 kpl: n pakkaus | AA2HNB 10K483

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8502-25 Naaraspuolinen Bullet Disconnect Blue – 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HNB Malli: CPGI-B-106-8502-25Ristiviite: 10K483

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen luodin katkaisu
Tynnyri Dia.0.085 "
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.26 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.187 "
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-8502-25 Naaraspuolinen Bullet Disconnect Blue – 25 kappaleen pakkaus
€59.21 / yksikkö