Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-6201-25 -napainen liitin punainen juotettu 22-18 - 25 kpl pakkaus | AA2HMT 10K475

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-6201-25 Pin-liitin, punainen juotettu 22-18 - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HMT Malli: CPGI-B-106-6201-25Ristiviite: 10K475

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.15 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiPurista, kutistua
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.22 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-6201-25 Pin-liitin, punainen juotettu 22-18 - 25 kappaleen pakkaus
€56.33 / yksikkö