Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 Liitäntälaitehana 18 AWG 600V Sininen - 25 kpl pakkaus | AE9CEV 6HKG0

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 painolastihana 18 AWG 600 V sininen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9CEV Malli: CPGI-1811027-2-K25Ristiviite: 6HKG0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaite / liitos
Värisininen
Mies NainenEi sovellettavissa
MateriaaliPoly
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.96 "
vakiopituus0.75 sisään.
Temp. alue105 astetta C
Jännitearvot600
Vaijerivalikoima18AWG
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 painolastihana 18 AWG 600 V sininen - 25 kpl pakkaus
€5.20 / yksikkö