Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO AK46212 Nostorengas 10000lb 1-8 kierrekoko | AG3MZB 33MR11

TE-CO AK46212 nostorengas 10000lb 1-8 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AG3MZB Malli: AK46212Ristiviite: 33MR11
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
€415.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1"
Mitat A1-13 / 32 "
Mitat B4-13 / 32 "
Mitat C1-23 / 32 "
Mitat D1"
Mitat E1-35 / 64 "
Mitat F8-7 / 64 "
Asennusmomentti230 jalkaa-lb.
AsennustyyliRuuvattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318155000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
TE-CO AK46106 Nostorengas 1000lb 3 / 8-16 kierre | AG3MZA 33MR10 AK461067 / 16 "1-17 / 64 "23 / 32 "3 / 8 "35 / 64 "3 / 8-161000 lb€160.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO AK46212 nostorengas 10000lb 1-8 kierrekoko
€415.13 / yksikkö