Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 46604 T-pulttiteräs 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6

TE-CO 46604 T-pultti Teräs 3/4-10 x 5

Varastossa
Tuote: AC4BXE Malli: 46604Ristiviite: 2YHU6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€28.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään korkeus17 / 32 "
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus pään alla5"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC25-C34
Koko3 / 4-10x5
Paikan koko3 / 4 "
Vetolujuus20,040 PSI
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiKeskivahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus pään allaKokothread PituusHinta
TE-CO 46600 T-pultti Teräs 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "€23.76
TE-CO 46605 T-pulttiteräs 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "€34.81
TE-CO 46608 T-pultti Teräs 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9 4660810 "3 / 4-10x102"€37.00
TE-CO 46609 T-pulttiteräs 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"€27.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 46604 T-pultti Teräs 3/4-10 x 5
€28.59 / yksikkö